品番 : EA628PT-1
品名 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒)
仕様
| 厚さ×巾×長さ | 1.0mm×20mm×50m | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 引っ張り強度 | 241Kgf |
| 重量 | 約400g | ||
| 経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 | |||
| ※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PT-1 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒) |
| EA628PT-7 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・白) |
| EA628PT-9 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
