品番 : EA982B-420
品名 : 20mm カムバックル(5個)
仕様
| 全長 | 35mm | 使用荷重 | 50kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛合金 | 入数 | 5個 |
| 20mmバンド用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 905 (2026/04/20 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1722ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
