詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-25

品名 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)

仕様

厚さ×巾×長さ 1.2mm×20mm×50m カラー
材質 ポリプロピレン 引っ張り強度 262Kgf
重量 約650g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
追加説明 ※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
カタログ価格

6,040 (税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/13 22:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1774ページ
バリエーション一覧
EA628PT-11 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-12A 20x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-13 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-17 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
EA628PT-20 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-22 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-23 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-25 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-29 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-31 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
EA628PT-32 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-34 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-35 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
EA628PT-37 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top