品番 : EA628RR-820
品名 : 20mm アジャスター(スチール製)
仕様
| 適用バンド幅 | 20mm | サイズ | 33.3×28.7mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 22×21mm | 線径 | 3.5mm |
| 板厚 | 3.5mm | 重量 | 15.2g |
| 材質 | 鉄ニッケルメッキ | 用途 | 平バンド用金具 |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 140 (2026/10/21 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RR-820 20mm アジャスター(スチール製) |
| EA628RR-825 25mm アジャスター(スチール製) |
| EA628RR-830 30mm アジャスター(スチール製) |
| EA628RR-838 38mm アジャスター(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
