品番 : EA628RR-830
品名 : 30mm アジャスター(スチール製)
仕様
適用バンド幅 | 30mm | サイズ | 44.2×34.5mm |
---|---|---|---|
内寸 | 31×26mm | 線径 | 4mm |
板厚 | 4mm | 重量 | 26.6g |
材質 | 鉄ニッケルメッキ | 用途 | 平バンド用金具 |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 71 (2025/10/16 03:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1772ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628RR-820 20mm アジャスター(スチール製) |
EA628RR-825 25mm アジャスター(スチール製) |
EA628RR-830 30mm アジャスター(スチール製) |
EA628RR-838 38mm アジャスター(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)