品番 : EA628RR-838
品名 : 38mm アジャスター(スチール製)
仕様
| 適用バンド幅 | 38mm | サイズ | 55.1×35mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 40×27mm | 線径 | 4mm |
| 板厚 | 4mm | 重量 | 33.3g |
| 材質 | 鉄ニッケルメッキ | 用途 | 平バンド用金具 |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2025/11/05 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RR-820 20mm アジャスター(スチール製) |
| EA628RR-825 25mm アジャスター(スチール製) |
| EA628RR-830 30mm アジャスター(スチール製) |
| EA628RR-838 38mm アジャスター(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
