品番 : EA628RS-720
品名 : 20mm 四角リング(スチール製/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 20mm | サイズ | 14.5×26.5mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 9×21mm | 線径 | 2.6mm |
| 重量 | 2.8g | 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) |
| 用途 | 平バンド用金具 | 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/09/01 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RS-720 20mm 四角リング(スチール製/5個) |
| EA628RS-725 25mm 四角リング(スチール製/5個) |
| EA628RS-730 30mm 四角リング(スチール製/5個) |
| EA628RS-738 38mm 四角リング(スチール製/5個) |
| EA628RS-748 48mm 四角リング(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
