品番 : EA628RS-730
品名 : 30mm 四角リング(スチール製/5個)
仕様
適用バンド幅 | 30mm | サイズ | 15.4×37.5mm |
---|---|---|---|
内寸 | 10×32mm | 線径 | 2.6mm |
重量 | 3.8g | 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) |
用途 | 平バンド用金具 | 入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 120 (2025/06/20 00:04現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1772ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628RS-720 20mm 四角リング(スチール製/5個) |
EA628RS-725 25mm 四角リング(スチール製/5個) |
EA628RS-730 30mm 四角リング(スチール製/5個) |
EA628RS-738 38mm 四角リング(スチール製/5個) |
EA628RS-748 48mm 四角リング(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※5個入