品番 : EA628PT-91
品名 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
仕様
厚さ×巾×長さ | 1.2mm×30mm×50m | カラー | 白 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 引っ張り強度 | 403Kgf |
重量 | 約900g | ||
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 |
追加説明 |
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013) |
---|
カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/19 21:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1774ページ |