詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-15G

品名 : 25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

フックは樹脂コーティングされています

仕様

使用荷重 230kg ベルト長 固定側:1m、調整側:5m
ベルト(幅×厚み) 25×1.4mm ベルト材質 ポリエステル
フック内径 25mm
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 988

(2026/10/06 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1716ページ 2547ページ
バリエーション一覧
EA982B-5G 25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
EA982B-15G 25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top