詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-27

品名 : 35mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式/橙

カタログ訂正

26/07/08 バックル部分の画像の訂正。誤:ベルト色(黒)、正:ベルト色(橙)(No.57 9025)

力をかけやすいバックル

仕様

使用荷重 660kg ベルト長 固定側:0.36、調整側:5m
ベルト(幅×厚み) 35×2.0mm ベルト材質 ポリエステル
フック内径 24.5mm
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 254

(2026/10/25 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1716ページ

代替品

EA982B-17
バリエーション一覧
EA982B-17 35mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒
EA982B-27 35mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式/橙
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top