品番 : EA982B-28
品名 : 50mmx8.2m/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/橙
カタログ訂正
26/07/08 バックル部分の画像の訂正。誤:ベルト色(黒)、正:ベルト色(橙)(No.57 9025)
力をかけやすいバックル
仕様
| 使用荷重 | 1650kg | ベルト長 | 固定側:0.36m、調整側:7.9m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 50×3.0mm | ベルト材質 | ポリエステル |
| フック内径 | 28mm | ||
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 138 (2026/11/14 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1716ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982B-18 50mmx8.2m/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/黒 |
| EA982B-28 50mmx8.2m/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/橙 |

