品番 : EA982B-504
品名 : 48mm/1650kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
頑丈なスチール製大型バックル
仕様
| 全長 | 192mm | 使用荷重 | 1650kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 適用バンド幅 | 48mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/30 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1722ページ 2547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
