品番 : EA982BA-102
品名 : 19mmx2.0m 荷締ストラップ(橙)
仕様
| 使用荷重 | 40kg | ベルト長 | 2m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 19×1.5mm | ベルト材質 | ポリプロピレン |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-102 19mmx2.0m 荷締ストラップ(橙) |
| EA982BA-104 19mmx4.0m 荷締ストラップ(橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

