詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-112

品名 : 25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)

錆に強いステンレスバックル仕様

仕様

使用荷重 90kg ベルト長 2m
ベルト(幅×厚み) 25×1.6mm ベルト材質 ポリプロピレン
ステンレスバックル
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 342

(2026/08/21 12:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982BA-112 25mmx2.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
EA982BA-114 25mmx4.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
EA982BA-116 25mmx6.0m 荷締ストラップ(ステンレス製/カム式/赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top