詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-124

品名 : 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)

軽量な樹脂バックル仕様

仕様

ベルト(幅×厚み) 25×1.6mm ベルト長 4m
使用荷重 10kg ベルト材質 ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 270

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982BA-122 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-124 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 樹脂バックル

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top