品番 : EA982BA-132
品名 : 25mmx2.0m 荷締ストラップ(緑)
リーズナブル価格の荷締ストラップ
仕様
| 使用荷重 | 50kg | 全長 | 2m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.2mm | ベルト材質 | ポリエステル |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 596 (2026/09/16 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-132 25mmx2.0m 荷締ストラップ(緑) |
| EA982BA-134 25mmx4.0m 荷締ストラップ(緑) |
| EA982BA-135 25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑) |
| EA982BA-136 25mmx6.0m 荷締ストラップ(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
