品番 : EA982BA-85
品名 : 25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙)
仕様
| ベルト(幅×厚み) | 25×1mm | ベルト長 | 5m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 50kg | 破断荷重 | 150kg |
| ベルト材質 | ポリエステル | ||
| 樹脂製バックルで軽量です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 182 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-83 25mmx3.0m 荷締ストラップ(橙) |
| EA982BA-85 25mmx5.0m 荷締ストラップ(橙) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
