詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-101

品名 : 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重 453kg 固定側 0.35m
調整側 1.5m ベルト(幅×厚み) 38×1.91mm
フック内径 19mm ベルト材質 ナイロン
重量 1133.9g
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/04 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-101 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-102 453kg/38mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-103 453kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-104 453kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:38.1mm   X:78.2mm\nY:1.8m   Z:63.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top