詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-4A

品名 : 181kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/4本)

仕様

使用荷重 181kg ベルト長 固定側:0.1m
調整側:4.2m
ベルト(幅×厚み) 25×0.8mm ベルト材質 ポリエステル
フック内径 25mm 入数 4本
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1717ページ

代替品

EA982BA-11B
  • 品番

    EA982BA-11B

  • コメント

    2本入/ベルトサイズ25x0.8mm/カモ

EA982BA-10B
  • 品番

    EA982BA-10B

  • コメント

    4本入/ベルトサイズ25x0.8mm/カモ

EA982BA-8B
  • 品番

    EA982BA-8B

  • コメント

    2本入/ベルトサイズ25x1.1mm

ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top