詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BN-2

品名 : 25x330mm 補助ストラップ

仕様

使用荷重 453kg ベルト長 330mm
ベルト(幅×厚み) 25×1.65mm ベルト材質 ナイロン
重量 31.7g
応用次第で使い方が広がる補助ストラップです。
補助ストラップを付け加える事で、巻き付ける相手を傷から保護します。
ホースやロープを束ねる用途にも使えます。
素早く簡単に取付る事ができます。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ
バリエーション一覧
EA982BN-1 25x254mm 補助ストラップ
EA982BN-2 25x330mm 補助ストラップ
EA982BN-3 25x406mm 補助ストラップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 入数:1本
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:330.2㎜   B:139.7㎜   C:25.4㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top