詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BT-100A

品名 : 自動車緊急セット(軽・普通車用)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 #9910
〈セット内容〉 ・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)
・けん引ロープ(能力:2t、切断荷重:3t、収縮時:約1.4m、伸長時:約3.8m)
・軍手
・白旗
用途 軽自動車・普通自動車用に
重量 1.72kg 適合バッテリーサイズ B17~D23
材質 けん引ロープ:ポリエステル
ブースターケーブル:CCA
フック開口幅(mm) 約25
いざという時に持っていて安心
けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
自走できない時はけん引ロープをご使用ください。
バッテリー上りの時はブースターケーブルをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1713ページ

代替品

EA982BT-110
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top