品番 : EA982BT-12
品名 : 2.7tonx 5.4m けん引ロープ
仕様
| ベルト材質 | ポリエステル | フック | 亜鉛メッキクロム処理 |
|---|---|---|---|
| 最大引張強度 | 2700kg | 幅×長さ | 22mm×5.4m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BT-11A 1.57tonx3.9m けん引ロープ |
| EA982BT-12 2.7tonx 5.4m けん引ロープ |
