品番 : EA982CC-5C
品名 : 50mmx5.0m/2500kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| 使用荷重 | 2500kg | ベルト長(固定側) | 0.43m |
|---|---|---|---|
| ベルト長(調整側) | 4.5m | ベルト(幅×厚み) | 50×3.2mm |
| ベルト材質 | ポリエステル | フック口開き | 20mm |
| 用途 | トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に | 重量 | 2.8kg |
| スチールバックル | |||
| ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。 | |||
| 両端フックタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982CC-5C 50mmx5.0m/2500kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982CC-8C 50mmx8.0m/2500kg ベルト荷締機(ラチェット式) |

