詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982CG-6

品名 : 35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

仕様

使用荷重 660kg ベルトの長さ 6m
ベルト(幅×厚み) 35×1.9mm ベルト材質 ポリエステル
追加説明
カタログ価格

5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1720ページ
バリエーション一覧
EA982CG-4 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)
EA982CG-6 35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)
ウェブカタログ画像
  • 操作方法
  • ベルト材質:ポリエステル
  • エンドレス型(ベルト幅35mm/6m)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top