詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982CH-10AB

品名 : 50mmx 10m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

仕様

使用荷重 1650kg ベルト長 10m
ベルト幅 50mm ベルト厚 3.2mm
ベルト材質 ポリエステル 用途 トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に
ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。
スチールバックル
エンドレス型
追加説明
カタログ価格

9,390 (税抜)/ 10,329 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/11 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA982CH-8AB 50mmx8.0m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)
EA982CH-10AB 50mmx 10m/1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)
ウェブカタログ画像
  • 操作方法

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top