詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982CS-13

品名 : 25mmx4.0m/166kg 荷締ストラップ

仕様

使用荷重 166kg ベルト(幅×厚み) 25×1.03mm
ベルト長 4m ベルト材質 ポリエステル
動作温度 -40~100℃
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/02 14:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982CS-11 25mmx2.0m/166kg 荷締ストラップ
EA982CS-12 25mmx3.0m/166kg 荷締ストラップ
EA982CS-13 25mmx4.0m/166kg 荷締ストラップ
EA982CS-14 25mmx5.0m/166kg 荷締ストラップ
EA982CS-15 25mmx6.0m/166kg 荷締ストラップ
ウェブカタログ画像
画像はEA982CS-15です。
  • 画像はEA982CS-15です。
  • エンドレス型(ベルト幅25mm/4m)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top