詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982CS-22

品名 : 35mmx3.0m/533kg 荷締ストラップ

仕様

使用荷重 533kg ベルト(幅×厚み) 35×1.8mm
ベルト長 3m ベルト材質 ポリエステル
動作温度 -40~100℃ 注意事項 生産ロットにより色味等に違いがありますが商品仕様に問題はありません。
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2026/10/06 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982CS-21 35mmx2.0m/533kg 荷締ストラップ
EA982CS-22 35mmx3.0m/533kg 荷締ストラップ
EA982CS-23 35mmx4.0m/533kg 荷締ストラップ
EA982CS-24 35mmx5.0m/533kg 荷締ストラップ
EA982CS-25 35mmx6.0m/533kg 荷締ストラップ
ウェブカタログ画像
画像はEA982CS-25です。
  • 画像はEA982CS-25です。
  • エンドレス型(ベルト幅35mm/3m)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top