詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982RE-3

品名 : 35mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.5030 3m
使用荷重 509kg ベルト長 固定側:1m
調節側:3m
ベルト幅 35mm ベルト厚 2.2mm
最大使用力 5kN(509kg) ベルト材質 超強力ポリエステル繊維
様式 両端アイ型
日本製
スチールバックル
ドロップストッパー付
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。
ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。
追加説明
カタログ価格

7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 21:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982RE-3 35mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RE-4 35mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RE-5 35mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RE-6 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RE-8 35mmx 8.0m/ 509kg ベルト荷締機(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982RE-5です
  • ※画像はEA982RE-5です
  • ドロップストッパー付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top