詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SA-36

品名 : 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)

仕様

使用荷重 764kg ベルト長 固定側:1m、調整側:5m
ベルト(幅×厚み) 50×2.5mm ベルト材質 ポリエステル
破断荷重 30kN
スチールバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
両端アイ型
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/03 11:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1785ページ

代替品

EA982SA-36A
  • 品番

    EA982SA-36A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SA-33 50mmx 3.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-34 50mmx 4.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-35 50mmx 5.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-36 50mmx 6.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-37 50mmx 7.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端アイ型)
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ\n単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top