詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SA-62A

品名 : 75mmx12.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 REE-75H 1+11=12
シリーズ ベルタイト 使用荷重 2540kg
ベルト長 固定側:1m、調整側:11m ベルト(幅×厚み) 75×3.5mm
材質 ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重 100kN
両端アイ型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

51,700 (税抜)/ 56,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/01 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA982SA-54A 75mmx 4.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-55A 75mmx 5.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-56A 75mmx 6.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-57A 75mmx 7.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-58A 75mmx 8.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-59A 75mmx 9.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-60A 75mmx10.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
EA982SA-62A 75mmx12.0m/2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ\n単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top