品番 : EA982SB-13
品名 : 25mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス)
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
仕様
メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RN-25M 3 |
---|---|---|---|
シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 509kg |
ベルト長 | 3m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm |
材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
破断荷重 | 20kN |
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 | |||
玉掛け厳禁 | |||
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1769ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982SB-13 25mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス) |
EA982SB-14 25mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス) |
EA982SB-15 25mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス) |
EA982SB-16 25mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス) |