詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SB-24A

品名 : 35mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 REN-35 4
シリーズ ベルタイト 使用荷重 1010kg
ベルト長 4m ベルト(幅×厚み) 35×2.0mm
材質 ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重 40kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 21:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA982SB-23A 35mmx 3.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-24A 35mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-25A 35mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-26A 35mmx 6.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-27A 35mmx 7.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明
  • バックル仕様

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top