詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982SB-38

品名 : 50mmx 8.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 RN-50L 8
シリーズ ベルタイト 使用荷重 1520kg
ベルト長 8m ベルト(幅×厚み) 50×2.5mm
材質 ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重 60kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1720ページ

代替品

EA982SB-38A
  • 品番

    EA982SB-38A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SB-36 50mmx 6.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-38 50mmx 8.0m/1520kg ベルト荷締機(エンドレス)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明
  • バックル仕様

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top