品番 : EA982SB-55
品名 : 75mmx 5.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス)
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RN-75H 5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 5090kg |
| ベルト長 | 5m | ベルト(幅×厚み) | 75×3.5mm |
| 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
破断荷重 | 200kN |
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 | |||
| 玉掛け厳禁 | |||
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/20 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982SB-55 75mmx 5.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス) |
| EA982SB-56 75mmx 6.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス) |
| EA982SB-58 75mmx 8.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス) |
| EA982SB-60 75mmx10.0m/5090kg ベルト荷締機(エンドレス) |

