品番 : EA982SD-27A
品名 : 50mmx 7.0m/764kg ベルト荷締機(両端アイ/SUS)
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REE-50LS 1+6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 764kg |
| ベルト長 | 固定側:1m、調整側:6m | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm |
| 材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレス |
破断荷重 | 30kN |
| 両端アイ型 | |||
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| 楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。 | |||
| ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 | |||
| 玉掛け厳禁 | |||
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
