品番 : EA982SF-23
品名 : 50mmx 3.0m/ 764kg ベルト荷締機(両端フック/SUS
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用荷重 | 764kg | ベルト長 | 固定側:1m、調整側:2m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm | フック内径 | 27mm |
ベルト材質 | ポリエステル | 破断荷重 | 30kN |
ベルト色 | 黒 | ||
ステンレスバックル | |||
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/23 21:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1785ページ |
拡大