品番 : EA982SG-2A
品名 : 25mmx4.0m/ 76kg 荷締ストラップ(フック・カム式)
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | CK-25M 1+3=4 NH100 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 最大使用力 | 0.75kN(76kg) |
| 破断荷重 | 3kN | ベルト長 | 固定側:1.06m、調整側:3.06m |
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm | フック内径 | 20mm |
| ベルト材質 | ポリエステル | ||
| JIS B 8850 | |||
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

