品番 : EA982SH-16
品名 : 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型)
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RE-35B 1+5 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 5kN(509kg) |
| ベルト長 | 固定側:1.0m 調整側:5.0m |
ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm |
| 破断荷重 | 20kN | 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
| 両端アイ型 | |||
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| 玉掛け厳禁 | |||
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,950 円(税抜)/ 9,845 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1718ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982SH-13 35mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
| EA982SH-14 35mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
| EA982SH-15 35mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
| EA982SH-16 35mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端アイ型) |
