品番 : EA982SJ-16
品名 : 35mmx 6.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス)
楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる
仕様
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | RN-35B 6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ベルタイト | 使用荷重 | 10kN(1010kg) |
| ベルト長 | 6.0m | ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm |
| 破断荷重 | 40kN | 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
| エンドレス | |||
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 | |||
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 | |||
| 玉掛け厳禁 | |||
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982SJ-13 35mmx 3.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス) |
| EA982SJ-14 35mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス) |
| EA982SJ-15 35mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス) |
| EA982SJ-16 35mmx 6.0m/1010kg ベルト荷締機(エンドレス) |
