品番 : EA982ST-15
品名 : 35mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(両端フック型)
仕様
使用荷重 | 5KN(509kg) | ベルト長 | 固定側:1.0m 調整側:4.0m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm | フック内径 | 31mm |
破断荷重 | 20kN | 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
両端フック型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1786ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA982ST-13です