品番 : EA982ST-3
品名 : 25mmx 3.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型)
仕様
使用荷重 | 2.5kN(254kg) | ベルト長 | 固定側:0.5m 調整側:2.5m |
---|---|---|---|
ベルト(幅×厚み) | 25×1.7mm | フック内径 | 20mm |
破断荷重 | 10kN | 材質 | ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ) |
両端フック型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 04:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1786ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982ST-3 25mmx 3.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型) |
EA982ST-4 25mmx 4.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型) |
EA982ST-5 25mmx 5.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型) |
EA982ST-6 25mmx 6.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型) |
拡大