詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982ST-4A

品名 : 25mmx 4.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 REK-25M 0.5+3.5 NH100
シリーズ ベルタイト 使用荷重 2.5kN(254kg)
ベルト長 固定側:0.5m
調整側:3.5m
ベルト(幅×厚み) 25×1.7mm
フック内径 20mm 破断荷重 10kN
材質 ベルト:リサイクルポリエステル糸
バックル:スチール(クロムメッキ)
両端フック型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
追加説明
カタログ価格

5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 16:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA982ST-3A 25mmx 3.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-4A 25mmx 4.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-5A 25mmx 5.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型)
EA982ST-6A 25mmx 6.0m/ 254kg ベルト荷締機(両端フック型)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法説明
  • バックルサイズ(mm)
  • フックサイズ(mm)\nA:25、B:65、C:15\nD:20、E:7、F:16

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top