品番 : EA983A-13
品名 : 450x300mm 危険地域標識板(蓄電池設備)
仕様
| サイズ(mm) | 300×450×1 | 内容 | 蓄電池設備 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 取付仕様 | 穴なし(加工フリー) |
| 取付方法 | ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売) | 仕様 | 非粘着 |
| ラミネート加工 | |||
| 片面印刷 | |||
| ※規格は各市町村により異なる場合があります。 | |||
| ※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/02 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983A-11 450x300mm 危険地域標識板(変電設備) |
| EA983A-12 450x300mm 危険地域標識板(発電設備) |
| EA983A-13 450x300mm 危険地域標識板(蓄電池設備) |
| EA983A-14 300x450mm 危険地域標識板(受電設備) |
ウェブカタログ画像
拡大
