品番 : EA983A-3A
品名 : 300x100mm 危険地域標識板(電気室)
カタログ訂正
26/03/23 誤:ラミネート加工、正:ラミネート加工ではありません(No.57 9025)
仕様
| 内容 | 電気室係員以外立入禁止 | サイズ | 100×300×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 仕様 | 非粘着 |
| 片面印刷 | |||
| 特定エリアを明示するための標識です。 | |||
| 取付穴、両面テープなどの加工は施されていません。 | |||
| ※規格は各市町村により異なる場合があります。 | |||
| ※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/11 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983A-1A 300x100mm 危険地域標識板(ポンプ室) |
| EA983A-2A 300x100mm 危険地域標識板(ボイラー室) |
| EA983A-3A 300x100mm 危険地域標識板(電気室) |
| EA983A-4A 300x100mm 危険地域標識板(機械室) |
ウェブカタログ画像
拡大
