品番 : EA983A-41
品名 : 225x300mm 危険地域標識(アルミ製/変電設備)
仕様
| 内容 | 変電設備・高電圧 | サイズ | 225×300×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 仕様 | 非粘着 |
| 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 | 取付方法 | ビス止め(ビス別売) |
| 片面印刷 | |||
| 特定エリアを明示するための標識です。 | |||
| ※規格は各市町村により異なる場合があります。 | |||
| ※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983A-41 225x300mm 危険地域標識(アルミ製/変電設備) |
| EA983A-42 225x300mm 危険地域標識(アルミ製/発電設備) |
| EA983A-43 225x300mm 危険地域標識(アルミ製/蓄電池設備) |
| EA983A-44 225x300mm 危険地域標識(アルミ製/変電設備) |
ウェブカタログ画像
拡大
