品番 : EA983A-61
品名 : 150x300mm 危険地域標識(変電設備/マグネット
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 828-902 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 変電設備 | サイズ | 150×300×0.8mm |
| 重量 | 150g | 材質 | ゴムマグネット |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 片面印刷 | |||
| 電気設備へ設置する標識です。 | |||
| ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983A-61 150x300mm 危険地域標識(変電設備/マグネット |
| EA983A-62 150x300mm 危険地域標識(発電設備/マグネット |
| EA983A-63 150x300mm 危険地域標識(蓄電池設備/マグネット |
ウェブカタログ画像
拡大
