詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983A-8

品名 : 100x300mm 機械室標識ステッカー(ポンプ室)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 825-92
サイズ(mm) 100×300 内容 ポンプ室
係員以外の立入禁止
材質 PVCステッカー 厚み 0.1mm
重量 13g 用途 機械室の扉に
仕様 粘着
片面印刷
追加説明
アイコン
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/28 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2277ページ

代替品

EA983A-1A
  • 品番

    EA983A-1A

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA983A-6 100x300mm 機械室標識ステッカー(ボイラー室)
EA983A-7 100x300mm 機械室標識ステッカー(電気室)
EA983A-8 100x300mm 機械室標識ステッカー(ポンプ室)
EA983A-9 100x300mm 機械室標識ステッカー(機械室)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983A-6です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top