品番 : EA983AA-1B
品名 : 80x240mm 騒音管理ステッカー(耳栓着用/5枚)
仕様
| 内容 | 耳栓着用 | サイズ | 80×240mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PETステッカー | 仕様 | 粘着 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 剥離紙付 | |||
| 裏面のり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/27 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2280ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
