品番 : EA983AC-34
品名 : 360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口]
仕様
| 用途 | 当該情報の明示(指示)に | 内容 | 作業員出入口 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 360×120×1mm | 材質 | ラミプレート(硬質エンビ) |
| 仕様 | 非粘着 | 取付仕様 | ビス止めまたはテープ止め (ビス、テープ別売) |
| 設置場所を選ばない短冊型の標識です。 | |||
| 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。 | |||
| 壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。 | |||
| 後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/19 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2283ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983AC-30 360x120mm 短冊形一般標識[P駐車場] |
| EA983AC-31 360x120mm 短冊形一般標識[一時停止] |
| EA983AC-32 360x120mm 短冊形一般標識[構内徐行] |
| EA983AC-34 360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口] |
| EA983AC-36 360x120mm 短冊形一般標識[喫煙所] |
ウェブカタログ画像
拡大
